コードレス電動ミスト噴霧器 MistyPro(ミスティプロ)

コードレス電動ミスト噴霧器 MistyPro(ミスティプロ) - エスケイネット(SKnet)

お使いの除菌消臭剤を入れて、ボタンを押せばパワフル噴霧。使い始めると、やめられない便利さ。
ふき取りが必要ない程の極小ミストをスプレー。薬液は2mの長飛距離噴霧。天井にも届きます。
フル充電で稼働時間が約1時間。あらゆる場面で作業効率に大活躍。

用途学校の教室や体育館、視聴覚室など、空間への除菌剤噴霧に。武道場や体育用具保管庫での消臭剤噴霧に。市役所待合室のソファーや、書類記入台に除菌剤噴霧。病院の受付や待合室のソファー、仕切りに使うカーテンなど、普段すぐに洗えない物に。オフィスの入口の消臭剤噴霧用や、会議室の大きいテーブルへの除菌剤噴霧用として。仕様噴霧飛距離:約200cm付属品マニュアル、保証書、USB-AtoUSB-Cケーブル材質ABS樹脂、PC他質量(g)645電源充電池内蔵ボトル容量(mL)500充電時間(時間)4動作時間1時間(フル充電で)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5×17×23.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31138347SK-MTP
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする