EKO
EKO センサー開閉ゴミ箱 ミラージュスリムセンサービン
電池交換の手間がいらない充電式
充電が切れても、USBケーブルで充電しながら使用可能
本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み
移動に便利な持ち手穴付き
分別用ステッカー付き
用途
ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/充電式/USB/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/コンパクト/省スペース/ステンレス/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/静音/キッチン/リビング
材質
ステンレススチール、ABS樹脂
電源
USB充電式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31138478
EK9270RGMT-30L
4.5
30
25×29.9×65
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
取扱停止中
31138469
EK9270RGMT-20L
3.4
20
25×29.9×45
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください