曜日別特売

EKO センサー開閉ゴミ箱 デラックスミラージュTセンサービン

EKO センサー開閉ゴミ箱 デラックスミラージュTセンサービン - EKO

大容量ながら乾電池で駆動する省電力ゴミ箱
センサーモードとマニュアルモードの切り替えが可能
本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み
移動に便利なハンドル付き
シンプルで使いやすい外付け電源スイッチ

用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)4.4容量(L)45電源単3乾電池×4本(別売)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39.6×26.9×62.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31138487EK9378BS-45Lブラックスチール
オープン
取扱い終了
31138496EK9378MMT-45Lシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする