曜日別特売

オーディオスプリッター/USB-C接続/2ポート3.5mm4極ステレオミニジャック/マイク入力付/24bitDAC

オーディオスプリッター/USB-C接続/2ポート3.5mm4極ステレオミニジャック/マイク入力付/24bitDAC - StarTech.comオーディオスプリッター/USB-C接続/2ポート3.5mm4極ステレオミニジャック/マイク入力付/24bitDAC - StarTech.comオーディオスプリッター/USB-C接続/2ポート3.5mm4極ステレオミニジャック/マイク入力付/24bitDAC - StarTech.comオーディオスプリッター/USB-C接続/2ポート3.5mm4極ステレオミニジャック/マイク入力付/24bitDAC - StarTech.comオーディオスプリッター/USB-C接続/2ポート3.5mm4極ステレオミニジャック/マイク入力付/24bitDAC - StarTech.comオーディオスプリッター/USB-C接続/2ポート3.5mm4極ステレオミニジャック/マイク入力付/24bitDAC - StarTech.comオーディオスプリッター/USB-C接続/2ポート3.5mm4極ステレオミニジャック/マイク入力付/24bitDAC - StarTech.comオーディオスプリッター/USB-C接続/2ポート3.5mm4極ステレオミニジャック/マイク入力付/24bitDAC - StarTech.com

USB-Cヘッドホンスプリッター:ノートPCやスマホ、タブレットのUSB-Cポートを2つの3.5mmジャックに変換し、高音質オーディオ、マイク、ヘッドセットの接続が可能なオーディオアダプター。デュアルポートにより、オンライン会議、プレゼンテーション、トレーニングセンターなどでのチームコラボに最適
ハイパフォーマンス:最大サンプリングレート192kHzのハイレゾオーディオに対応するUSBCデュアルヘッドセット変換アダプター。24ビットのデジタル・アナログコンバーター(DAC)で妥協のない品質と性能を実現するオーディオスプリッター
優れた互換性:デュアル CTIAまたはデュアルOMTPヘッドホン/ヘッドセットいずれも使用可能なType-Cオーディオアダプター。各種デバイスに対応(MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel)
コンパクト設計:コンパクトかつ軽量な2分配AUX3.5 mmステレオミニジャック変換アダプター。柔軟性に優れ携帯に適したストレインリリーフ付き7cmケーブル
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

仕様【ハードウェア】ポート:2、コネクタメッキ:アルミ、ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマーセット内容1 - USB Type-C(TM) - 2x 3.5mmオーディオアダプター材質アルミ、エンクロージャタイプ:プラスチック質量(g)19保存温度(℃)-10 to 70 (14 to 158F)保証期間2年間コネクタコネクタA:1 - USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、コネクタB:2 - 3.5mmステレオミニケーブル外径(Φmm)3.2動作温度(℃)0 to 70 (32 to 158F)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)114×27×7ケーブル長(cm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力16ビット深度(サンプルレート8~192kHz)、24ビット深度(サンプルレート8~192kHz)湿度範囲(%)5 ~ 90 RHオーディオ16-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz、24-bit depth at a sampling rate of内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31143290USBC-AUDIO-SPLITTER
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする