SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付)

SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) - 大塚刷毛製造SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) - 大塚刷毛製造SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) - 大塚刷毛製造SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) - 大塚刷毛製造SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) - 大塚刷毛製造SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) - 大塚刷毛製造SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) - 大塚刷毛製造SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) - 大塚刷毛製造

SWITCH専用ハンドル
特殊な刷毛玉を交換する事ができるコストパフォーマンスに優れる新時代の刷毛
軽量&洗浄性に優れたアルミ製のハンドルです
ワイヤー切れの心配なく、作業性が向上します

用途塗料用刷毛ハンドル。仕様リング付適合SWITCH 刷毛用交換ヘッド 各種材質アルミ内容量1本
注意
※ご使用の際は、留め金具でしっかりと刷毛を固定してください。
※ハンドルを強く握ると留め金具が緩み、刷毛がハンドルから外れる恐れがあります。
※ハンドルと留め金具の摩擦により、表面のコーティンが削れる恐れがあります。
※ハンドルは金属製のため素手でのご使用には注意してください。ご使用後はよく洗浄してください。刷毛とハンドルが固着する恐れがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31138530107901 0009
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31138539107901 0010
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31138548107901 0011
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31138557107901 0034
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31138566107901 0045
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31138575107901 0081
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SWITCH
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする