大塚刷毛製造
SWITCH 刷毛用交換ヘッド 伯爵
スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。
ヘッド交換式で経済的です。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
まとまりが良くニス・ステインにも最適。
用途
ダメ込み・隅切り用などに。
仕様
伯爵タイプ
適合
SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
34
毛材
山羊毛:ヤンオ(主原毛)
適合塗料
溶剤用
毛色
白毛
玉厚(mm)
15
内容量
1個
注意
※ご使用の際は、留め金具でしっかりと刷毛を固定してください。
※ご使用後はよく洗浄してください。刷毛とハンドルが固着する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31138584
107902 0015
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
SWITCH
参考になった