大塚刷毛製造
SWITCH 刷毛用交換ヘッド 伝翔
スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。
ヘッド交換式で経済的です。
特殊製法を用いたことにより、含み・毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。
用途
水性塗料用。
ダメ込み・隅切り作業に最適です。
仕様
伝翔タイプ
適合
SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
36
毛材
化繊:PBT(主原毛)
適合塗料
水性用
毛色
赤毛
玉厚(mm)
14
内容量
1個
注意
※ご使用の際は、留め金具でしっかりと刷毛を固定してください。
※ご使用後はよく洗浄してください。刷毛とハンドルが固着する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31138600
107903 0015
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
SWITCH
参考になった