大塚刷毛製造
SWITCH 刷毛用交換ヘッド マルチバリュー
スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。
ヘッド交換式で経済的です。
圧倒的なコストパフォーマンス!
溶剤塗料に耐える毛束。毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適です。
用途
溶剤塗料や水性塗料に。
仕様
ヘッドマルチバリュー
適合
SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種
寸法(mm)
40
毛丈(mm)
43
毛材
化繊:PBT(主原毛)
適合塗料
塗剤用・水性用
毛色
白毛金
玉厚(mm)
14
内容量
1個
注意
※保管時のシンナーへの漬け置きは避けてください。
※ご使用の際は、留め金具でしっかりと刷毛を固定してください。
※ご使用後はよく洗浄してください。刷毛とハンドルが固着する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31138609
107904 0040
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
SWITCH
参考になった