積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧(V)AC110~220外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31996888STG40ML-BZ-5-110/220-WABGR上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/R-赤ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31996897STG40ML-BZ-5-110/220-WABGA上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/A-黄ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31996906STG40ML-BZ-5-110/220-WABGG上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/G-緑ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31996915STG40ML-BZ-5-110/220-WABGB上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/B-青ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31996924STG40ML-BZ-5-110/220-WABGW上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/W-白ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31996940STG40ML-BZ-5-110/220-WABBR上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/R-赤ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31996949STG40ML-BZ-5-110/220-WABBA上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/A-黄ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31996958STG40ML-BZ-5-110/220-WABBG上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/G-緑ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31996967STG40ML-BZ-5-110/220-WABBB上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/B-青ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31996976STG40ML-BZ-5-110/220-WABBW上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/W-白ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31996985STG40ML-BZ-5-110/220-WABWR上から:W-白/A-黄/B-青/W-白/R-赤ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31996994STG40ML-BZ-5-110/220-WABWA上から:W-白/A-黄/B-青/W-白/A-黄ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997010STG40ML-BZ-5-110/220-WABWG上から:W-白/A-黄/B-青/W-白/G-緑ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997019STG40ML-BZ-5-110/220-WABWB上から:W-白/A-黄/B-青/W-白/B-青ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997028STG40ML-BZ-5-110/220-WABWW上から:W-白/A-黄/B-青/W-白/W-白ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997037STG40ML-BZ-5-110/220-WAWRR上から:W-白/A-黄/W-白/R-赤/R-赤ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997046STG40ML-BZ-5-110/220-WAWRA上から:W-白/A-黄/W-白/R-赤/A-黄ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997055STG40ML-BZ-5-110/220-WAWRG上から:W-白/A-黄/W-白/R-赤/G-緑ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997064STG40ML-BZ-5-110/220-WAWRB上から:W-白/A-黄/W-白/R-赤/B-青ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997080STG40ML-BZ-5-110/220-WAWRW上から:W-白/A-黄/W-白/R-赤/W-白ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997089STG40ML-BZ-5-110/220-WAWAR上から:W-白/A-黄/W-白/A-黄/R-赤ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997098STG40ML-BZ-5-110/220-WAWAA上から:W-白/A-黄/W-白/A-黄/A-黄ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997107STG40ML-BZ-5-110/220-WAWAG上から:W-白/A-黄/W-白/A-黄/G-緑ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997116STG40ML-BZ-5-110/220-WAWAB上から:W-白/A-黄/W-白/A-黄/B-青ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997125STG40ML-BZ-5-110/220-WAWAW上から:W-白/A-黄/W-白/A-黄/W-白ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997134STG40ML-BZ-5-110/220-WAWGR上から:W-白/A-黄/W-白/G-緑/R-赤ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997150STG40ML-BZ-5-110/220-WAWGA上から:W-白/A-黄/W-白/G-緑/A-黄ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997159STG40ML-BZ-5-110/220-WAWGG上から:W-白/A-黄/W-白/G-緑/G-緑ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997168STG40ML-BZ-5-110/220-WAWGB上から:W-白/A-黄/W-白/G-緑/B-青ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997177STG40ML-BZ-5-110/220-WAWGW上から:W-白/A-黄/W-白/G-緑/W-白ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997186STG40ML-BZ-5-110/220-WAWBR上から:W-白/A-黄/W-白/B-青/R-赤ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997195STG40ML-BZ-5-110/220-WAWBA上から:W-白/A-黄/W-白/B-青/A-黄ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997204STG40ML-BZ-5-110/220-WAWBG上から:W-白/A-黄/W-白/B-青/G-緑ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997220STG40ML-BZ-5-110/220-WAWBB上から:W-白/A-黄/W-白/B-青/B-青ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997229STG40ML-BZ-5-110/220-WAWBW上から:W-白/A-黄/W-白/B-青/W-白ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997238STG40ML-BZ-5-110/220-WAWWR上から:W-白/A-黄/W-白/W-白/R-赤ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997247STG40ML-BZ-5-110/220-WAWWA上から:W-白/A-黄/W-白/W-白/A-黄ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997256STG40ML-BZ-5-110/220-WAWWG上から:W-白/A-黄/W-白/W-白/G-緑ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997265STG40ML-BZ-5-110/220-WAWWB上から:W-白/A-黄/W-白/W-白/B-青ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997274STG40ML-BZ-5-110/220-WAWWW上から:W-白/A-黄/W-白/W-白/W-白ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997290STG40ML-BZ-5-110/220-WGRRR上から:W-白/G-緑/R-赤/R-赤/R-赤ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997299STG40ML-BZ-5-110/220-WGRRA上から:W-白/G-緑/R-赤/R-赤/A-黄ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997308STG40ML-BZ-5-110/220-WGRRG上から:W-白/G-緑/R-赤/R-赤/G-緑ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997317STG40ML-BZ-5-110/220-WGRRB上から:W-白/G-緑/R-赤/R-赤/B-青ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997326STG40ML-BZ-5-110/220-WGRRW上から:W-白/G-緑/R-赤/R-赤/W-白ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997335STG40ML-BZ-5-110/220-WGRAR上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/R-赤ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997344STG40ML-BZ-5-110/220-WGRAA上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/A-黄ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997360STG40ML-BZ-5-110/220-WGRAG上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/G-緑ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997369STG40ML-BZ-5-110/220-WGRAB上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/B-青ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
31997378STG40ML-BZ-5-110/220-WGRAW上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/W-白ML-直付点灯5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする