積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32596885STG40L-BZ-5-110/220-RGWAR-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/A-黄/R-赤5
取扱い終了
返品不可
32596894STG40L-BZ-5-110/220-RGWAA-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/A-黄/A-黄5
取扱い終了
返品不可
32596910STG40L-BZ-5-110/220-RGWAG-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/A-黄/G-緑5
取扱い終了
返品不可
32596919STG40L-BZ-5-110/220-RGWAB-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/A-黄/B-青5
取扱い終了
返品不可
32596928STG40L-BZ-5-110/220-RGWAW-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/A-黄/W-白5
取扱い終了
返品不可
32596937STG40L-BZ-5-110/220-RGWGR-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/G-緑/R-赤5
取扱い終了
返品不可
32596946STG40L-BZ-5-110/220-RGWGA-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/G-緑/A-黄5
取扱い終了
返品不可
32596955STG40L-BZ-5-110/220-RGWGG-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/G-緑/G-緑5
取扱い終了
返品不可
32596964STG40L-BZ-5-110/220-RGWGB-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/G-緑/B-青5
取扱い終了
返品不可
32596980STG40L-BZ-5-110/220-RGWGW-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/G-緑/W-白5
取扱い終了
返品不可
32596989STG40L-BZ-5-110/220-RGWBR-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/B-青/R-赤5
取扱い終了
返品不可
32596998STG40L-BZ-5-110/220-RGWBA-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/B-青/A-黄5
取扱い終了
返品不可
32597007STG40L-BZ-5-110/220-RGWBG-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/B-青/G-緑5
取扱い終了
返品不可
32597016STG40L-BZ-5-110/220-RGWBB-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/B-青/B-青5
取扱い終了
返品不可
32597025STG40L-BZ-5-110/220-RGWBW-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/B-青/W-白5
取扱い終了
返品不可
32597034STG40L-BZ-5-110/220-RGWWR-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/W-白/R-赤5
取扱い終了
返品不可
32597050STG40L-BZ-5-110/220-RGWWA-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/W-白/A-黄5
取扱い終了
返品不可
32597059STG40L-BZ-5-110/220-RGWWG-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/W-白/G-緑5
取扱い終了
返品不可
32597068STG40L-BZ-5-110/220-RGWWB-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/W-白/B-青5
取扱い終了
返品不可
32597077STG40L-BZ-5-110/220-RGWWW-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白/W-白/W-白5
取扱い終了
返品不可
32597086STG40L-BZ-5-110/220-RBRRR-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/R-赤/R-赤5
取扱い終了
返品不可
32597095STG40L-BZ-5-110/220-RBRRA-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/R-赤/A-黄5
取扱い終了
返品不可
32597104STG40L-BZ-5-110/220-RBRRG-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/R-赤/G-緑5
取扱い終了
返品不可
32597120STG40L-BZ-5-110/220-RBRRB-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/R-赤/B-青5
取扱い終了
返品不可
32597129STG40L-BZ-5-110/220-RBRRW-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/R-赤/W-白5
取扱い終了
返品不可
32597138STG40L-BZ-5-110/220-RBRAR-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/A-黄/R-赤5
取扱い終了
返品不可
32597147STG40L-BZ-5-110/220-RBRAA-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/A-黄/A-黄5
取扱い終了
返品不可
32597156STG40L-BZ-5-110/220-RBRAG-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/A-黄/G-緑5
取扱い終了
返品不可
32597165STG40L-BZ-5-110/220-RBRAB-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/A-黄/B-青5
取扱い終了
返品不可
32597174STG40L-BZ-5-110/220-RBRAW-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/A-黄/W-白5
取扱い終了
返品不可
32597190STG40L-BZ-5-110/220-RBRGR-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/G-緑/R-赤5
取扱い終了
返品不可
32597199STG40L-BZ-5-110/220-RBRGA-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/G-緑/A-黄5
取扱い終了
返品不可
32597208STG40L-BZ-5-110/220-RBRGG-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/G-緑/G-緑5
取扱い終了
返品不可
32597217STG40L-BZ-5-110/220-RBRGB-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/G-緑/B-青5
取扱い終了
返品不可
32597226STG40L-BZ-5-110/220-RBRGW-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/G-緑/W-白5
取扱い終了
返品不可
32597235STG40L-BZ-5-110/220-RBRBR-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/B-青/R-赤5
取扱い終了
返品不可
32597244STG40L-BZ-5-110/220-RBRBA-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/B-青/A-黄5
取扱い終了
返品不可
32597260STG40L-BZ-5-110/220-RBRBG-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/B-青/G-緑5
取扱い終了
返品不可
32597269STG40L-BZ-5-110/220-RBRBB-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/B-青/B-青5
取扱い終了
返品不可
32597278STG40L-BZ-5-110/220-RBRBW-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/B-青/W-白5
取扱い終了
返品不可
32597287STG40L-BZ-5-110/220-RBRWR-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/W-白/R-赤5
取扱い終了
返品不可
32597296STG40L-BZ-5-110/220-RBRWA-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/W-白/A-黄5
取扱い終了
返品不可
32597305STG40L-BZ-5-110/220-RBRWG-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/W-白/G-緑5
取扱い終了
返品不可
32597314STG40L-BZ-5-110/220-RBRWB-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/W-白/B-青5
取扱い終了
返品不可
32597330STG40L-BZ-5-110/220-RBRWW-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤/W-白/W-白5
取扱い終了
返品不可
32597339STG40L-BZ-5-110/220-RBARR-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/A-黄/R-赤/R-赤5
取扱い終了
返品不可
32597348STG40L-BZ-5-110/220-RBARA-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/A-黄/R-赤/A-黄5
取扱い終了
返品不可
32597357STG40L-BZ-5-110/220-RBARG-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/A-黄/R-赤/G-緑5
取扱い終了
返品不可
32597366STG40L-BZ-5-110/220-RBARB-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/A-黄/R-赤/B-青5
取扱い終了
返品不可
32597375STG40L-BZ-5-110/220-RBARW-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/A-黄/R-赤/W-白5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする