Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32796945
STG50MLF-5-12-ARBGA
上から:A-黄/R-赤/B-青/G-緑/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32796979
STG50MLF-5-12-ARBGW
上から:A-黄/R-赤/B-青/G-緑/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797006
STG50MLF-5-12-ARBBG
上から:A-黄/R-赤/B-青/B-青/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797049
STG50MLF-5-12-ARBWA
上から:A-黄/R-赤/B-青/W-白/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797058
STG50MLF-5-12-ARBWG
上から:A-黄/R-赤/B-青/W-白/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797164
STG50MLF-5-12-ARWAB
上から:A-黄/R-赤/W-白/A-黄/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797198
STG50MLF-5-12-ARWGA
上から:A-黄/R-赤/W-白/G-緑/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797216
STG50MLF-5-12-ARWGB
上から:A-黄/R-赤/W-白/G-緑/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797250
STG50MLF-5-12-ARWBA
上から:A-黄/R-赤/W-白/B-青/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797259
STG50MLF-5-12-ARWBG
上から:A-黄/R-赤/W-白/B-青/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797286
STG50MLF-5-12-ARWWR
上から:A-黄/R-赤/W-白/W-白/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797496
STG50MLF-5-12-AGRBA
上から:A-黄/G-緑/R-赤/B-青/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797530
STG50MLF-5-12-AGRBW
上から:A-黄/G-緑/R-赤/B-青/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797548
STG50MLF-5-12-AGRWA
上から:A-黄/G-緑/R-赤/W-白/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797557
STG50MLF-5-12-AGRWG
上から:A-黄/G-緑/R-赤/W-白/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797566
STG50MLF-5-12-AGRWB
上から:A-黄/G-緑/R-赤/W-白/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797618
STG50MLF-5-12-AGARB
上から:A-黄/G-緑/A-黄/R-赤/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32797740
STG50MLF-5-12-AGABR
上から:A-黄/G-緑/A-黄/B-青/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798047
STG50MLF-5-12-AGGWA
上から:A-黄/G-緑/G-緑/W-白/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798090
STG50MLF-5-12-AGBRR
上から:A-黄/G-緑/B-青/R-赤/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798126
STG50MLF-5-12-AGBRW
上から:A-黄/G-緑/B-青/R-赤/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798169
STG50MLF-5-12-AGBAB
上から:A-黄/G-緑/B-青/A-黄/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798230
STG50MLF-5-12-AGBGW
上から:A-黄/G-緑/B-青/G-緑/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798248
STG50MLF-5-12-AGBBA
上から:A-黄/G-緑/B-青/B-青/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798284
STG50MLF-5-12-AGBWR
上から:A-黄/G-緑/B-青/W-白/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798345
STG50MLF-5-12-AGWRA
上から:A-黄/G-緑/W-白/R-赤/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798370
STG50MLF-5-12-AGWRB
上から:A-黄/G-緑/W-白/R-赤/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798467
STG50MLF-5-12-AGWGB
上から:A-黄/G-緑/W-白/G-緑/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798485
STG50MLF-5-12-AGWBR
上から:A-黄/G-緑/W-白/B-青/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798494
STG50MLF-5-12-AGWBA
上から:A-黄/G-緑/W-白/B-青/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798686
STG50MLF-5-12-ABRGR
上から:A-黄/B-青/R-赤/G-緑/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798729
STG50MLF-5-12-ABRGW
上から:A-黄/B-青/R-赤/G-緑/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798747
STG50MLF-5-12-ABRBA
上から:A-黄/B-青/R-赤/B-青/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798765
STG50MLF-5-12-ABRBB
上から:A-黄/B-青/R-赤/B-青/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798808
STG50MLF-5-12-ABRWG
上から:A-黄/B-青/R-赤/W-白/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798817
STG50MLF-5-12-ABRWB
上から:A-黄/B-青/R-赤/W-白/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798835
STG50MLF-5-12-ABARR
上から:A-黄/B-青/A-黄/R-赤/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32798984
STG50MLF-5-12-ABABR
上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32799115
STG50MLF-5-12-ABGRB
上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32799124
STG50MLF-5-12-ABGRW
上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32799176
STG50MLF-5-12-ABGAW
上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32799255
STG50MLF-5-12-ABGBG
上から:A-黄/B-青/G-緑/B-青/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32799289
STG50MLF-5-12-ABGWR
上から:A-黄/B-青/G-緑/W-白/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32799404
STG50MLF-5-12-ABBAG
上から:A-黄/B-青/B-青/A-黄/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32799508
STG50MLF-5-12-ABBBG
上から:A-黄/B-青/B-青/B-青/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32799569
STG50MLF-5-12-ABBWB
上から:A-黄/B-青/B-青/W-白/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32799605
STG50MLF-5-12-ABWRG
上から:A-黄/B-青/W-白/R-赤/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32799630
STG50MLF-5-12-ABWRW
上から:A-黄/B-青/W-白/R-赤/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32799684
STG50MLF-5-12-ABWGR
上から:A-黄/B-青/W-白/G-緑/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
32799736
STG50MLF-5-12-ABWBR
上から:A-黄/B-青/W-白/B-青/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
14,923
¥
16,415
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ