曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33583194STG50L-5-110/220-RWABR上から:R-赤/W-白/A-黄/B-青/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33583289STG50L-5-110/220-RWAWW上から:R-赤/W-白/A-黄/W-白/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33583447STG50L-5-110/220-RWGBR上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33583526STG50L-5-110/220-RWGWB上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33583718STG50L-5-110/220-RWBBG上から:R-赤/W-白/B-青/B-青/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33583867STG50L-5-110/220-RWWAG上から:R-赤/W-白/W-白/A-黄/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33583885STG50L-5-110/220-RWWAW上から:R-赤/W-白/W-白/A-黄/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33583946STG50L-5-110/220-RWWBR上から:R-赤/W-白/W-白/B-青/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33583998STG50L-5-110/220-RWWWR上から:R-赤/W-白/W-白/W-白/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33584199STG50L-5-110/220-AARBR上から:A-黄/A-黄/R-赤/B-青/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33584707STG50L-5-110/220-AAGBA上から:A-黄/A-黄/G-緑/B-青/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33584734STG50L-5-110/220-AAGBW上から:A-黄/A-黄/G-緑/B-青/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33584847STG50L-5-110/220-AABAR上から:A-黄/A-黄/B-青/A-黄/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33585118STG50L-5-110/220-AAWAG上から:A-黄/A-黄/W-白/A-黄/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33585179STG50L-5-110/220-AAWGB上から:A-黄/A-黄/W-白/G-緑/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33585249STG50L-5-110/220-AAWWR上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33585398STG50L-5-110/220-ARRGR上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33585416STG50L-5-110/220-ARRGG上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33585504STG50L-5-110/220-ARRWA上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33585775STG50L-5-110/220-ARAWB上から:A-黄/R-赤/A-黄/W-白/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33585827STG50L-5-110/220-ARGRB上から:A-黄/R-赤/G-緑/R-赤/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33586080STG50L-5-110/220-ARBRB上から:A-黄/R-赤/B-青/R-赤/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33586256STG50L-5-110/220-ARBWA上から:A-黄/R-赤/B-青/W-白/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33586344STG50L-5-110/220-ARWAR上から:A-黄/R-赤/W-白/A-黄/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33586378STG50L-5-110/220-ARWAB上から:A-黄/R-赤/W-白/A-黄/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33586500STG50L-5-110/220-ARWWR上から:A-黄/R-赤/W-白/W-白/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33586509STG50L-5-110/220-ARWWA上から:A-黄/R-赤/W-白/W-白/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33586685STG50L-5-110/220-AGRGW上から:A-黄/G-緑/R-赤/G-緑/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33586868STG50L-5-110/220-AGAAG上から:A-黄/G-緑/A-黄/A-黄/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33586886STG50L-5-110/220-AGAAW上から:A-黄/G-緑/A-黄/A-黄/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33586920STG50L-5-110/220-AGAGG上から:A-黄/G-緑/A-黄/G-緑/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33586947STG50L-5-110/220-AGABR上から:A-黄/G-緑/A-黄/B-青/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33587008STG50L-5-110/220-AGAWA上から:A-黄/G-緑/A-黄/W-白/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33587139STG50L-5-110/220-AGGAW上から:A-黄/G-緑/G-緑/A-黄/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33587270STG50L-5-110/220-AGGWG上から:A-黄/G-緑/G-緑/W-白/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33587507STG50L-5-110/220-AGBWA上から:A-黄/G-緑/B-青/W-白/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33587577STG50L-5-110/220-AGWRB上から:A-黄/G-緑/W-白/R-赤/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33587778STG50L-5-110/220-AGWWB上から:A-黄/G-緑/W-白/W-白/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33588250STG50L-5-110/220-ABAWR上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33588374STG50L-5-110/220-ABGAB上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33588435STG50L-5-110/220-ABGGW上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33588749STG50L-5-110/220-ABBWR上から:A-黄/B-青/B-青/W-白/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33588758STG50L-5-110/220-ABBWA上から:A-黄/B-青/B-青/W-白/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33588767STG50L-5-110/220-ABBWG上から:A-黄/B-青/B-青/W-白/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33588898STG50L-5-110/220-ABWGR上から:A-黄/B-青/W-白/G-緑/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33588968STG50L-5-110/220-ABWBG上から:A-黄/B-青/W-白/B-青/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33589047STG50L-5-110/220-AWRRR上から:A-黄/W-白/R-赤/R-赤/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33589099STG50L-5-110/220-AWRAR上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33589729STG50L-5-110/220-AWGBB上から:A-黄/W-白/G-緑/B-青/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
33589756STG50L-5-110/220-AWGWA上から:A-黄/W-白/G-緑/W-白/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
18,212
20,033(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする