みぞぶた(側溝用)ノンスリップセーファー

みぞぶた(側溝用)ノンスリップセーファー - ヨドグレーチング

道路や駐車場、公園、テーマパークなどさまざまな場所で使用されている側溝用のグレーチング。耐久性、耐食性、安全性に優れたシリーズです。

種類みぞぶた寸法b(mm)995内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体のみの販売になります。受枠は別売りです。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重種別
質量(kg)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31138715KSH50h65.T25-ST25(トレーラー程度)ヨドグレーチング:42.8/受枠:12.150040065
39,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138724KSH30h44.T25-ST25(トレーラー程度)ヨドグレーチング:16.8/受枠:1030020044
15,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138740KSH50h50.T14-ST14(中型トラック・バス程度)ヨドグレーチング:33.8/受枠:11.150040050
29,200
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138749KSH30h25.T2-ST2(乗用車程度)ヨドグレーチング:9.6/受枠:8.230020025
11,300
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138758KSH40h38.T6-ST6(小型トラック程度)ヨドグレーチング:18.5/受枠:9.540030038
17,000
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138767KSH40h50.T25-ST25(トレーラー程度)ヨドグレーチング:27.5/受枠:11.140030050
24,600
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138776KSH35h44.T25-ST25(トレーラー程度)ヨドグレーチング:19.1/受枠:10.035025044
17,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138785KSH30h44.T20-ST20(大型トラック程度)ヨドグレーチング:16.8/受枠:10.030020044
15,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138794KSH40h50.T20-ST20(大型トラック程度)ヨドグレーチング:27.5/受枠:11.140030050
24,600
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138810KSH35h44.T20-ST20(大型トラック程度)ヨドグレーチング:19.1/受枠:10.035025044
17,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138819KSH35h38.T14-ST14(中型トラック・バス程度)ヨドグレーチング:16.3/受枠:9.535025038
16,000
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138828KSH30h32.T14-ST14(中型トラック・バス程度)ヨドグレーチング:12.1/受枠:8.930020032
12,800
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138837KSH30h25.T6-ST6(小型トラック程度)ヨドグレーチング:9.6/受枠:8.230020025
11,300
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138846KSH40h44.T14-ST14(中型トラック・バス程度)ヨドグレーチング:21.2/受枠:10.040030044
19,300
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138855KSH40h44.T14-ST14(中型トラック・バス程度)ヨドグレーチング:21.2/受枠:10.040030044
19,300
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする