みぞぶた(横断溝用)ノンスリップセーファー

みぞぶた(横断溝用)ノンスリップセーファー - ヨドグレーチング

あらゆる荷重条件に耐えられる設計で、優れた強度と耐久性のある製品です。

種類みぞぶた寸法b(mm)995内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重種別
溝幅(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31138864KSH35h44.T20-OT20(大型トラック程度)25035099544ヨドグレーチング:19.1/受枠:10.0
17,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138880KSH50h65.T25-OT25(トレーラー程度)40050099565ヨドグレーチング:42.8/受枠:12.1
39,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138889KSH40h44.T6-OT6(小型トラック程度)30040099544ヨドグレーチング:21.2/受枠:10.0
19,300
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138898KSH40h50.T20-OT20(大型トラック程度)30040099550ヨドグレーチング:27.5/受枠:11.1
24,600
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138907KSH30h32.T14-OT14(中型トラック・バス程度)20030099532ヨドグレーチング:12.1/受枠:8.9
12,800
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138916KSH35h38.T6-OT6(小型トラック程度)25035099538ヨドグレーチング:16.3/受枠:9.5
16,000
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138925KSH50h50.T6-OT6(小型トラック程度)40050099550ヨドグレーチング:33.8/受枠:11.1
29,200
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138934KSH30h32.T6-OT6(小型トラック程度)20030099532ヨドグレーチング:12.1/受枠:8.9
12,800
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138950KSH40h55.T25-OT25(トレーラー程度)30040099555ヨドグレーチング:29.9/受枠:12.1
27,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138959KSH30h44.T25-OT25(トレーラー程度)20030099544ヨドグレーチング:16.8/受枠:10.0
15,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138968KSH40h44.T14-OT14(中型トラック・バス程度)30040099544ヨドグレーチング:21.2/受枠:10.0
19,300
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138977KSH50h50.T14-OT14(中型トラック・バス程度)40050099550ヨドグレーチング:33.8/受枠:11.1
29,200
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138986KSH30h25.T2-OT2(乗用車程度)20030099525ヨドグレーチング:9.6/受枠:8.2
11,300
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31138995KSH30h38.T20-OT20(大型トラック程度)20030099538ヨドグレーチング:14.2/受枠:9.5
14,000
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139004KSH35h38.T14-OT14(中型トラック・バス程度)25035099538ヨドグレーチング:16.3/受枠:9.5
16,000
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする