ヨドグレーチング
固定式みぞぶた ノンスリップセーファー
グレーチングを溝にボルトで固定することで、金属衝撃による騒音を減らし、快適な空間を創造するみぞぶたです。
種類
みぞぶた
寸法b(mm)
995
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重種別
溝幅(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31139205
KCH35h50A.T20
T20(大型トラック程度)
L:250
350
995
50
ヨドグレーチング:28.3/受枠:12.2
¥
28,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139214
KCH40h55A.T20
T20(大型トラック程度)
L:300
400
995
55
ヨドグレーチング:33.9/受枠:12.6
¥
33,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139230
KCH40h50A.T14
T14(中型トラック・バス程度)
L:300
400
995
50
ヨドグレーチング:31.5/受枠:12.2
¥
30,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139239
KCH40h60A.T25
T25(トレーラー程度)
L:300
400
995
60
ヨドグレーチング:36.9/受枠:13.2
¥
36,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139248
KCH35h55A.T25
T25(トレーラー程度)
L:250
350
995
55
ヨドグレーチング:30.5受枠:12.6
¥
32,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139257
KCH60h75A.T20
T20(大型トラック程度)
L:500
600
995
75
ヨドグレーチング:62.9/受枠:14.6
¥
56,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139266
KCH50h65A.T20
T20(大型トラック程度)
L:400
500
995
65
ヨドグレーチング:47.1/受枠:13.6
¥
45,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。