曜日別特売

固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップセーファー

固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップセーファー - ヨドグレーチング

住宅地などの騒音防止区域に適しています。あらゆる路面で横断溝用グレーチングとしてご使用いただけます。

種類みぞぶた寸法b(mm)995内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重種別
溝幅(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31139275KCH40h55A.T25-FT25(トレーラー程度)L:30040099555ヨドグレーチング:33.9/受枠:12.6
33,800
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139284KCH40h50A.T20-FT20(大型トラック程度)L:30040099550ヨドグレーチング:31.5/受枠:12.2
30,600
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139300KCH55h75A.T25-FT25(トレーラー程度)L:45055099575ヨドグレーチング:58.3/受枠:14.6
55,100
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139309KCH60h65A.T20-FT20(大型トラック程度)L:50060099565ヨドグレーチング:55.1/受枠:13.6
49,800
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139318KCH40h44A.T14-FT14(中型トラック・バス程度)L:30040099544ヨドグレーチング:25.3/受枠:11.8
25,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139327KCH60h75A.T25-FT25(トレーラー程度)L:50060099575ヨドグレーチング:62.9/受枠:14.6
56,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139336KCH50h60A.T20-FT20(大型トラック程度)L:40050099560ヨドグレーチング:44.4/受枠:13.2
40,700
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139345KCH50h65A.T25-FT25(トレーラー程度)L:40050099565ヨドグレーチング:47.1/受枠:13.6
45,200
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139354KCH35h50A.T25-FT25(トレーラー程度)L:25035099550ヨドグレーチング:28.3/受枠:12.2
28,300
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139370KCH35h44A.T20-FT20(大型トラック程度)L:25035099544ヨドグレーチング:22.9/受枠:11.8
23,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139379KCH70h90*A.T25-FT25(トレーラー程度)L:60070099590ヨドグレーチング:84.3/受枠:15.7
91,500
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139388KCH70h75A.T20-FT20(大型トラック程度)L:60070099575ヨドグレーチング:75.0受枠:14.6
63,800
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする