ヨドグレーチング
固定式みぞぶた(普及タイプ)ノンスリップセーファー
住宅地などの騒音防止区域に適しています。あらゆる路面で横断溝用グレーチングとしてご使用いただけます。
種類
みぞぶた
寸法b(mm)
995
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重種別
質量(kg)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31139397
KCH40h50A.T20-F
T20(大型トラック程度)
ヨドグレーチング:31.5/受枠:12.2
400
L:300
50
¥
30,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139406
KCH40h55A.T25-F
T25(トレーラー程度)
ヨドグレーチング:33.9/受枠:12.6
400
L:300
55
¥
33,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139415
KCH60h75A.T25-F
T25(トレーラー程度)
ヨドグレーチング:62.9/受枠:14.6
600
L:500
75
¥
56,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139424
KCH50h65A.T25-F
T25(トレーラー程度)
ヨドグレーチング:47.1/受枠:13.6
500
L:400
65
¥
45,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31139440
KCH35h50A.T25-F
T25(トレーラー程度)
ヨドグレーチング:28.3/受枠:12.2
350
L:250
50
¥
28,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。