ますぶた(110°開閉型)ノンスリップセーファー

ますぶた(110°開閉型)ノンスリップセーファー - ヨドグレーチング

使いやすく、施工しやすいよう考慮した開閉型のますぶたです。 街路や工場などの集排水用としてご使用ください。

種類ますぶた内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重種別
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
マス目寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31140359KMH45h55.T25T25(トレーラー程度)ヨドグレーチング:15.1/受枠:7.8500395400×400
14,600
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140368KMH67h75.T25T25(トレーラー程度)ヨドグレーチング:41.8/受枠:13.5700607600×600
39,600
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140377KMH47h75.T25T25(トレーラー程度)ヨドグレーチング:27.8/受枠:10.8700395400×600
25,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140386KMH35h50.T20T20(大型トラック程度)ヨドグレーチング:10.4/受枠:6.4500289300×400
10,200
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140395KMH35h55.T25T25(トレーラー程度)ヨドグレーチング:11.3/受枠:6.7500289300×400
10,900
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140404KMH56h65.T25T25(トレーラー程度)ヨドグレーチング:26.2/受枠:10.4600501500×500
25,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140420KMH36h65.T25T25(トレーラー程度)ヨドグレーチング:15.6/受枠:8.0600289300×500
15,900
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140429KMH45h44.T14T6T14(中型トラック・バス程度)・T6(小型トラック程度)ヨドグレーチング:10.7/受枠:6.7500395400×400
11,300
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140438KMH35h44.T14T6T14(中型トラック・バス程度)・T6(小型トラック程度)ヨドグレーチング:8.4/受枠:5.9500305300×400
8,700
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140447KMH67h55.T14T6T14(中型トラック・バス程度)・T6(小型トラック程度)ヨドグレーチング:29.8/受枠:11.2700607600×600
29,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140456KMH46h65.T25T25(トレーラー程度)ヨドグレーチング:20.9/受枠:9.2600395400×500
20,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140465KMH45h50.T20T20(大型トラック程度)ヨドグレーチング:13.9/受枠:7.5500395400×400
13,600
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140474KMH56h50.T14T6T14(中型トラック・バス程度)・T6(小型トラック程度)ヨドグレーチング:20.7/受枠:9.1600501500×500
20,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする