ヨドグレーチング
細目正方形ますぶた(落し込み式)ノンスリップグレーチング
メインバーのピッチを細かくし、より安全性を確保した正方形ますぶたです。
種類
ますぶた
寸法h(mm)
50
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重種別
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
マス目寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31140709
7KW6h50AB.T25
T25(トレーラー程度)
ヨドグレーチング:51.1/受枠:13.6
600
600
500×500
¥
54,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140727
7KW7h50.T20
T20(大型トラック程度)
ヨドグレーチング:69.6/受枠:15.7
700
700
600×600
¥
72,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140745
7KW7h50.T25
T25(トレーラー程度)
ヨドグレーチング:69.6/受枠:15.7
700
700
600×600
¥
72,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140754
7KW7h50.T25
T25(トレーラー程度)
ヨドグレーチング:72.6/受枠:15.7
700
700
600×600
¥
72,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140770
7KW7h50.T20
T20(大型トラック程度)
ヨドグレーチング:72.6/受枠:15.7
700
700
600×600
¥
72,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。