曜日別特売

正方形ボルト固定 ノンスリップセーファー

正方形ボルト固定 ノンスリップセーファー - ヨドグレーチング

取り付けが簡単。 騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。

荷重種別T25(トレーラー程度)種類ますぶた内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
マス目寸法(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31140779KCH7h75E.T25ヨドグレーチング:50.6/受枠:1839713713600×60075
49,000
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140788KCH6h65E.T25ヨドグレーチング:32.4/受枠:15607607500×50065
36,200
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする