ヨドグレーチング
細目正方形ボルト固定 ノンスリップグレーチング
メインバーのピッチを細かくし、騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。
荷重種別
T25(トレーラー程度)
種類
ますぶた
寸法h(mm)
50
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
マス目寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31140797
7KC7h50E.T25
ヨドグレーチング:68.3/受枠:16.3
700
695
600×600
¥
79,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140806
7KC6h50E.T25
ヨドグレーチング:51.7/受枠:14
605
605
500×500
¥
61,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。