U字溝ぶた ノンスリップセーフ

U字溝ぶた ノンスリップセーフ - ヨドグレーチング

両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。

種類U字溝寸法B(mm)995寸法b(mm)995内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重種別
質量(kg)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31140815KUH36h44.T6T6(小型トラック程度)24.9335L:36044
21,800
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140824KUH15h25.T6T6(小型トラック程度)9.6130L:15025
9,900
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140840KUH36h50.T14T14(中型トラック・バス程度)29.8335L:36050
26,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140849KUH18h25.T14T14(中型トラック・バス程度)10.5160L:18025
10,600
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140858KUH20h25.T2T2(乗用車程度)11180L:20025
11,100
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140867KUH30h25.T2T2(乗用車程度)13.9280L:30025
13,200
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140876KUH15h25.T14T14(中型トラック・バス程度)9.6130L:15025
9,900
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140885KUH15h25.T2T2(乗用車程度)9.6130L:24025
9,900
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140894KUH20h32.T14T14(中型トラック・バス程度)12.4180L:20032
11,500
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140910KUH24h32.T6T6(小型トラック程度)13.9220L:15032
13,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140919KUH30h44.T14T14(中型トラック・バス程度)22.1275L:30044
19,600
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140928KUH20h25.T6T6(小型トラック程度)11180L:20025
11,100
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140937KUH18h25.T2T2(乗用車程度)10.5160L:18025
10,600
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140946KUH45h50.T6T6(小型トラック程度)35.6425L:45050
31,500
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140955KUH24h25.T2T2(乗用車程度)12.2220L:24025
11,800
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140964KUH24h32.T14T14(中型トラック・バス程度)13.4220L:24032
13,000
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140980KUH18h25.T6T6(小型トラック程度)10.2160L:18025
10,600
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140989KUH45h55.T14T14(中型トラック・バス程度)43.7430L:45055
38,500
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31140998KUH45h32.T2T2(乗用車程度)20.6430L:45032
17,800
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141007KUH36h32.T2T2(乗用車程度)17.5340L:36032
15,200
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141016KUH30h38.T6T6(小型トラック程度)17.1280L:30038
15,700
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする