ヨドグレーチング
U字溝ぶた ノンスリップセーフ
両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
種類
U字溝
寸法b(mm)
995
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重種別
質量(kg)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31141025
KUH15h25.T6
T6(小型トラック程度)
9.4
130
L:150
25
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141034
KUH30h25.T2
T2(乗用車程度)
13.3
280
L:300
25
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141050
KUH18h25.T2
T2(乗用車程度)
10.2
160
L:180
25
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141059
KUH30h44.T14
T14(中型トラック・バス程度)
21.5
275
L:300
44
¥
19,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141068
KUH15h25.T2
T2(乗用車程度)
9.4
130
L:150
25
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141077
KUH18h25.T14
T14(中型トラック・バス程度)
10.2
160
L:180
25
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141086
KUH24h32.T6
T6(小型トラック程度)
13.4
220
L:240
32
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141095
KUH18h25.T6
T6(小型トラック程度)
10.2
160
L:180
25
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141104
KUH15h25.T14
T14(中型トラック・バス程度)
9.4
130
L:150
25
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141120
KUH24h32.T14
T14(中型トラック・バス程度)
13.4
220
L:240
32
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。