ヨドグレーチング
細目U字溝ぶた ツブツブグレーチング
メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
種類
U字溝
寸法b(mm)
995
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重種別
溝幅(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31141296
3GU18h25.T14
T14(中型トラック・バス程度)
L:180
160
995
25
13.9
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141305
3GU24h25.T6
T6(小型トラック程度)
L:240
220
995
25
16.8
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141314
3GU30h25.T2
T2(乗用車程度)
L:300
280
995
25
19.6
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141330
3GU18h19.T2
T2(乗用車程度)
L:180
165
995
19
9.1
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141339
3GU24h19.T2
T2(乗用車程度)
L:240
225
995
19
11.3
¥
10,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141348
3GU15h19.T6
T6(小型トラック程度)
L:150
135
995
19
8.1
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141357
3GU30h32.T6
T6(小型トラック程度)
L:300
280
995
32
23.4
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141366
3GU30h32.T14
T14(中型トラック・バス程度)
L:300
280
995
32
23.4
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141375
3GU18h19.T6
T6(小型トラック程度)
L:180
165
995
19
9.1
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141384
3GU15h19.T2
T2(乗用車程度)
L:150
135
995
19
8.1
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141400
3GU24h32.T14
T14(中型トラック・バス程度)
L:240
220
995
32
19.7
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141409
3GU20h19.T2
T2(乗用車程度)
L:200
185
995
19
9.9
¥
9,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。