ヨドグレーチング
細目U字溝ぶた ツブツブグレーチング
メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
荷重種別
歩道用
種類
U字溝
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
19
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31141540
3GU15h19
8.1
135
L:150
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141549
3GU18h19
9.1
165
L:180
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141558
3GU20h19
9.9
185
L:200
¥
9,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141567
3GU24h19
11.3
225
L:240
¥
10,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141576
3GU30h19
13.5
285
L:300
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。