ヨドグレーチング
細目U字溝ぶた(騒音防止ゴム付)ツブツブグレーチング
ゴム付きタイプでいやな騒音をカット。
種類
U字溝
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
19
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重種別
溝幅(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31141628
3GUS18h19.T6
T6(小型トラック程度)
L:180
155
995
19
8.8
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141637
3GUS15h19.T6
T6(小型トラック程度)
L:150
125
995
19
7.7
¥
11,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141646
3GUS15h19.T2
T2(乗用車程度)
L:150
125
995
19
7.7
¥
11,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31141655
3GUS18h19.T2
T2(乗用車程度)
L:180
155
995
19
8.8
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。