防炎・防水カラーシート

防炎・防水カラーシート - イノベックス(旧:ダイオ化成)防炎・防水カラーシート - イノベックス(旧:ダイオ化成)防炎・防水カラーシート - イノベックス(旧:ダイオ化成)

18色ものカラーバリエーションがあり、高強度で避けにくく、耐水性があり、屋外の様々な場所で使用頂く事が出来ます。

用途トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シート、レジャーシート仕様周囲ハトメ付備考防炎Ⅱ類(公財)日本防炎協会認定品寸法(m)1.8×2.1引張強度(N)(縦)69(横)69生地厚(mm)0.35引張強度(N/cm)(縦)559/3(横)539/3内容量1枚
注意
※ゴムバンドは同梱されていません。※使用環境により耐候性には差があります。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31142635--ホワイト
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
31142644--アイボリー
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142660--イエロー
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142669--オレンジ
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142678--ベージュ
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142687--グリーン
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142696--ワカクサ
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142705--ワサビ
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142714--エメラルドグリーン
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142730--レッド
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142739--ピンク
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142748--グレー
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142757--ライトグレー
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142766--ブルー
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142775--ライトブルー
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142784--コン
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142800--クロ
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
31142809--シルバー
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
59161728【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ホワイト
オープン8,498
6,198
アウトレット
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする