日油技研工業
サーモラベル(R)特3E-70
一定以上の加熱温度で変色する不可逆性の示温材です。
70℃、85℃、100℃の3種類が1枚のラベルにセットされています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途
熱風消毒時の温度確認に
寸法(mm)
20×31
温度範囲(℃)
70~100
温度(℃)
条件:70-85-100
内容量
1箱(20枚)
注意
※冷暗所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31142958
3E-70トク
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320