ダッドウェイ
レインブーツ
シンプルでコーディネートしやすいレインブーツ
同色のロゴですっきりしたデザイン
小さなお子様も歩きやすい柔らかいゴム仕様
取り外し可能な中敷き付き
乾かしやすくお手入れ簡単
用途
レインブーツ、長靴、レインシューズとして。
雨具/梅雨/雨対策/子供/こども/キッズ/男の子/女の子/通園/通学/入園/入学/幼稚園/保育園/小学校/小学生/中敷き付き/かわいい/おしゃれ/シンプル
材質
塩化ビニル樹脂、ナイロン
材質(アッパー)
塩化ビニル樹脂
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31143640
AKDB004002616
ナイトネイビー
16
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
31143606
AKDB004005216
ナノハナイエロー
16
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
31143624
AKDB004002614
ナイトネイビー
14
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
31143649
AKDB004002618
ナイトネイビー
18
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
31143658
AKDB004003214
コスモスピンク
14
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
31143667
AKDB004003216
コスモスピンク
16
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
31143676
AKDB004003218
コスモスピンク
18
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
31143597
AKDB004005214
ナノハナイエロー
14
オープン
取扱い終了
返品不可
31143615
AKDB004005218
ナノハナイエロー
18
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください