ヘルシーステーキハウスグリル

ヘルシーステーキハウスグリル - アリート(ariete)ヘルシーステーキハウスグリル - アリート(ariete)ヘルシーステーキハウスグリル - アリート(ariete)ヘルシーステーキハウスグリル - アリート(ariete)ヘルシーステーキハウスグリル - アリート(ariete)ヘルシーステーキハウスグリル - アリート(ariete)ヘルシーステーキハウスグリル - アリート(ariete)

縦型グリルなので、余分な脂が下に落ちる設計
両面同時焼き上げでひっくり返す手間いらず
発熱部に素材が直接触れず油分が下に落ちるため煙が出にくい
グリル内部の部品は取り外し可能。水洗いができ、衛生的
味付けした食材をセットし、後はダイヤルを回すだけの簡単調理

幅(mm)410質量(kg)3.3高さ(mm)260奥行(mm)130周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200電源コード(m)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31191705730
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする