アリート(ariete)
電気ケトル
イタリアのデザイナーによるデザイン家電です。世界中で販売されている人気のブランドです。
ステンレスボディで高級感がある
蓋がとれるのでお手入れ簡単
幅(mm)
155
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
200
奥行(mm)
210
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
1200
機能
空焚き防止
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31191714
2868BL
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31191730
2868GN
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください