曜日別特売

ブレンダー

ブレンダー - アリート(ariete)ブレンダー - アリート(ariete)ブレンダー - アリート(ariete)ブレンダー - アリート(ariete)ブレンダー - アリート(ariete)ブレンダー - アリート(ariete)ブレンダー - アリート(ariete)

イタリアのデザイナーによるデザイン家電です。世界中で販売されている人気のブランドです。
低速運転・高速運転・パルス運転が可能でいろいろな食材をブレンドできます。
ステンレス6枚刃により、フレッシュジュースはもちろん、クラッシュアイスも作ることができ、幅広く応用のきくブレンダーです。
ブレンダー容器がさかさまに取り付けられるため、厄介だった収納が楽にできます。

仕様(最大使用可能量)1.5L幅(mm)185質量(kg)1.7高さ(mm)380奥行(mm)140周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)500連続使用時間(分)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
311917575681BL
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
311917665681GN
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする