エアリーフライヤーミニ

エアリーフライヤーミニ - アリート(ariete)エアリーフライヤーミニ - アリート(ariete)エアリーフライヤーミニ - アリート(ariete)エアリーフライヤーミニ - アリート(ariete)エアリーフライヤーミニ - アリート(ariete)エアリーフライヤーミニ - アリート(ariete)エアリーフライヤーミニ - アリート(ariete)

油を使わずヘルシー調理。内蔵のファンにより最大約200℃の熱風が循環して食材を仕上げます。バスケットが取り外せ、お手入れも簡単。
食材をセットし、あとはダイヤルを回すだけの簡単調理。
バスケットの取り外し、水洗いができるのでお手入れ簡単で衛生的。

幅(mm)210質量(kg)2.6高さ(mm)285奥行(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
311917754615
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする