プロテックシート

プロテックシート - 大阪製作所プロテックシート - 大阪製作所

プロテックシートA57は、シリカ繊維100%のため耐熱性に優れています
軽量で柔軟性があります
高性能で安価なシートです
溶接火花を付着させる安全性の高いシートです

用途溶接火花防止シート、炉前用高温熱風カーテン、耐火シート材質シリカ繊維厚さ(mm)0.7ホワイトJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)1000
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。 ※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
※人によってはかゆみが出る事がありますので、素手で扱わないでください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
ハトメ数
使用糸
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31161569A571枚850約0.550.898アラミド糸
8,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31161578A571枚850約1.11.8812アラミド糸
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31161587A571枚1720約2.21.8816アラミド糸
32,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31161596A571枚1720約3.32.8820アラミド糸
48,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31161605A571巻920約13.5250なし
135,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31161614A571枚920約0.5410なし
7,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31161630A571枚920約1.0820なし
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31161639A571枚920約1.6230なし
21,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31161648A571枚920約2.1640なし
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31161657A571枚920約2.750なし
35,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31161675A571枚920約5.4100なし
70,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする