曜日別特売

一行印 0560号 メールオーダー式

一行印 0560号 メールオーダー式 - シヤチハタ一行印 0560号 メールオーダー式 - シヤチハタ一行印 0560号 メールオーダー式 - シヤチハタ一行印 0560号 メールオーダー式 - シヤチハタ一行印 0560号 メールオーダー式 - シヤチハタ一行印 0560号 メールオーダー式 - シヤチハタ一行印 0560号 メールオーダー式 - シヤチハタ一行印 0560号 メールオーダー式 - シヤチハタ
(4件のレビュー)

住所をミスなくはやくきれいにポンっと押せる一行印
書類への住所記入はこれ1つでOK!
住所が長い、画数が多い、書類が多いなんて事がひと押しで記入完了
インボイス登録番号の押印に

質量(g)12.8エコマーク認定認定インク色6色より選択可能書体楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体 、てん書体より選択可能印面サイズ(mm)5×60表示文字数35文字以内(文字内容によってはつぶれる可能性あります)グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 029繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※商品をご購入後、インターネット(パソコン・スマートフォン・携帯電話)から印面をご注文いただけるメールオーダー式です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31175036XH-0560C1/MOコーラルピンク
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31175045XH-0560C2/MOサンドベージュ
1,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
31175054XH-0560C3/MOアイボリー
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メールオーダー商品とは
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31175036
2026-02-13
用途: 会社の住所印を作りました。書類に使います。
農・林・水産業

ケースと印鑑面が簡単にセットできて、オススメ商品です

2026-02-09
用途: インボイス番号用に
山本ケミカル株式会社

伝票のインボイス番号用に購入しました。シャチハタ式なので手間なく使えていいです。

対象商品 : 31175045
2024-03-29
用途: 領収証の押印
専称寺サービス業

使いやすかった
軽く押すだけでキレイにおせるので作業が楽だった

1が参考にしています
対象商品 : 31175036
2023-12-18
用途: 領収書等
総合美装社 B-LINE建設業・工事業

押しやすくスマートなので嵩張らず良かったです
ただ商品が届いて又注文は日にちがかかり不便に感じました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする