曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40527569QTC60L-BZ-5-110/220-RGWAR上から:R-赤/G-緑/W-白/A-黄/R-赤5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527578QTC60L-BZ-5-110/220-RGWAA上から:R-赤/G-緑/W-白/A-黄/A-黄5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527587QTC60L-BZ-5-110/220-RGWAG上から:R-赤/G-緑/W-白/A-黄/G-緑5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527596QTC60L-BZ-5-110/220-RGWAB上から:R-赤/G-緑/W-白/A-黄/B-青5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527605QTC60L-BZ-5-110/220-RGWAW上から:R-赤/G-緑/W-白/A-黄/W-白5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527614QTC60L-BZ-5-110/220-RGWGR上から:R-赤/G-緑/W-白/G-緑/R-赤5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527630QTC60L-BZ-5-110/220-RGWGA上から:R-赤/G-緑/W-白/G-緑/A-黄5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527639QTC60L-BZ-5-110/220-RGWGG上から:R-赤/G-緑/W-白/G-緑/G-緑5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527648QTC60L-BZ-5-110/220-RGWGB上から:R-赤/G-緑/W-白/G-緑/B-青5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527657QTC60L-BZ-5-110/220-RGWGW上から:R-赤/G-緑/W-白/G-緑/W-白5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527666QTC60L-BZ-5-110/220-RGWBR上から:R-赤/G-緑/W-白/B-青/R-赤5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527675QTC60L-BZ-5-110/220-RGWBA上から:R-赤/G-緑/W-白/B-青/A-黄5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527684QTC60L-BZ-5-110/220-RGWBG上から:R-赤/G-緑/W-白/B-青/G-緑5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527700QTC60L-BZ-5-110/220-RGWBB上から:R-赤/G-緑/W-白/B-青/B-青5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527709QTC60L-BZ-5-110/220-RGWBW上から:R-赤/G-緑/W-白/B-青/W-白5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527718QTC60L-BZ-5-110/220-RGWWR上から:R-赤/G-緑/W-白/W-白/R-赤5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527727QTC60L-BZ-5-110/220-RGWWA上から:R-赤/G-緑/W-白/W-白/A-黄5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527736QTC60L-BZ-5-110/220-RGWWG上から:R-赤/G-緑/W-白/W-白/G-緑5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527745QTC60L-BZ-5-110/220-RGWWB上から:R-赤/G-緑/W-白/W-白/B-青5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527754QTC60L-BZ-5-110/220-RGWWW上から:R-赤/G-緑/W-白/W-白/W-白5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527770QTC60L-BZ-5-110/220-RBRRR上から:R-赤/B-青/R-赤/R-赤/R-赤5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527779QTC60L-BZ-5-110/220-RBRRA上から:R-赤/B-青/R-赤/R-赤/A-黄5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527788QTC60L-BZ-5-110/220-RBRRG上から:R-赤/B-青/R-赤/R-赤/G-緑5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527797QTC60L-BZ-5-110/220-RBRRB上から:R-赤/B-青/R-赤/R-赤/B-青5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527806QTC60L-BZ-5-110/220-RBRRW上から:R-赤/B-青/R-赤/R-赤/W-白5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527815QTC60L-BZ-5-110/220-RBRAR上から:R-赤/B-青/R-赤/A-黄/R-赤5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527824QTC60L-BZ-5-110/220-RBRAA上から:R-赤/B-青/R-赤/A-黄/A-黄5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527840QTC60L-BZ-5-110/220-RBRAG上から:R-赤/B-青/R-赤/A-黄/G-緑5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527849QTC60L-BZ-5-110/220-RBRAB上から:R-赤/B-青/R-赤/A-黄/B-青5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527858QTC60L-BZ-5-110/220-RBRAW上から:R-赤/B-青/R-赤/A-黄/W-白5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527867QTC60L-BZ-5-110/220-RBRGR上から:R-赤/B-青/R-赤/G-緑/R-赤5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527876QTC60L-BZ-5-110/220-RBRGA上から:R-赤/B-青/R-赤/G-緑/A-黄5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527885QTC60L-BZ-5-110/220-RBRGG上から:R-赤/B-青/R-赤/G-緑/G-緑5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527894QTC60L-BZ-5-110/220-RBRGB上から:R-赤/B-青/R-赤/G-緑/B-青5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527910QTC60L-BZ-5-110/220-RBRGW上から:R-赤/B-青/R-赤/G-緑/W-白5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527919QTC60L-BZ-5-110/220-RBRBR上から:R-赤/B-青/R-赤/B-青/R-赤5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527928QTC60L-BZ-5-110/220-RBRBA上から:R-赤/B-青/R-赤/B-青/A-黄5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527937QTC60L-BZ-5-110/220-RBRBG上から:R-赤/B-青/R-赤/B-青/G-緑5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527946QTC60L-BZ-5-110/220-RBRBB上から:R-赤/B-青/R-赤/B-青/B-青5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527955QTC60L-BZ-5-110/220-RBRBW上から:R-赤/B-青/R-赤/B-青/W-白5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527964QTC60L-BZ-5-110/220-RBRWR上から:R-赤/B-青/R-赤/W-白/R-赤5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527980QTC60L-BZ-5-110/220-RBRWA上から:R-赤/B-青/R-赤/W-白/A-黄5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527989QTC60L-BZ-5-110/220-RBRWG上から:R-赤/B-青/R-赤/W-白/G-緑5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40527998QTC60L-BZ-5-110/220-RBRWB上から:R-赤/B-青/R-赤/W-白/B-青5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40528007QTC60L-BZ-5-110/220-RBRWW上から:R-赤/B-青/R-赤/W-白/W-白5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40528016QTC60L-BZ-5-110/220-RBARR上から:R-赤/B-青/A-黄/R-赤/R-赤5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40528025QTC60L-BZ-5-110/220-RBARA上から:R-赤/B-青/A-黄/R-赤/A-黄5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40528034QTC60L-BZ-5-110/220-RBARG上から:R-赤/B-青/A-黄/R-赤/G-緑5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40528050QTC60L-BZ-5-110/220-RBARB上から:R-赤/B-青/A-黄/R-赤/B-青5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
40528059QTC60L-BZ-5-110/220-RBARW上から:R-赤/B-青/A-黄/R-赤/W-白5
29,385
32,324(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする