5.5kg全自動洗濯機 DDインバーター

5.5kg全自動洗濯機 DDインバーター - Haier(ハイアール)5.5kg全自動洗濯機 DDインバーター - Haier(ハイアール)5.5kg全自動洗濯機 DDインバーター - Haier(ハイアール)5.5kg全自動洗濯機 DDインバーター - Haier(ハイアール)5.5kg全自動洗濯機 DDインバーター - Haier(ハイアール)5.5kg全自動洗濯機 DDインバーター - Haier(ハイアール)5.5kg全自動洗濯機 DDインバーター - Haier(ハイアール)5.5kg全自動洗濯機 DDインバーター - Haier(ハイアール)

赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準Bコース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
部屋干しの嫌な臭いを軽減「15分(部屋干し)」搭載。
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」

ホワイト付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-46L、インバーター:有、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:19枚、しわケア脱水:有、自分流:無材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス質量(kg)27.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×895電源(単相/V)100(50/60Hz共有)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ)機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3)乾燥質量(kg)2運転音(dB)洗濯時34、脱水時38排水左右2方向定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時200消費電力量(Wh)洗濯時30対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500標準使用水量(L)90洗濯/脱水容量(kg)5.5乾燥方式風乾燥内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
洗濯/脱水容量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31177940JW-UD55B(W)5.5526×500×895防水パン:幅490×奥行500
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする