曜日別特売

ハンディ・スティッククリーナー

ハンディ・スティッククリーナー - Haier(ハイアール)ハンディ・スティッククリーナー - Haier(ハイアール)ハンディ・スティッククリーナー - Haier(ハイアール)ハンディ・スティッククリーナー - Haier(ハイアール)ハンディ・スティッククリーナー - Haier(ハイアール)ハンディ・スティッククリーナー - Haier(ハイアール)ハンディ・スティッククリーナー - Haier(ハイアール)ハンディ・スティッククリーナー - Haier(ハイアール)

超軽量スリムでコンパクト:本体0.53kg(ステック時に0.81kg)
ハンディ ⇔ ステック 簡単に切り替え
ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる
ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける
お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる

付属品収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル、USB電源アダプタ本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×116×1005バッテリー充電式リチウムイオン電池運転音(dB)83バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC11.1標準質量(kg)0.81集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約4運転時間(分)強:約17、標準:約37集塵容量(mL)75(Max線)、135(最大)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31177958JC-BSC4A(K)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする