曜日別特売

お手軽3点セット(50組入)

お手軽3点セット(50組入) - OTCお手軽3点セット(50組入) - OTC

展示車、整備車のハンドル、シート、足元に使えるポリ製カバー3点セットです。

用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン、高密度ポリエチレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)ハンドルカバー:0.035、ピッタットガード(足元マット):0.045、シートカバー:0.023寸法(幅W×高さH)(mm)ピッタットガード(足元マット):420×530、シートカバー:800×1460内箱寸法(mm)H160×W450×D290適合ハンドル径(Φmm)380迄内容量1セット(50組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31178290R1-9S
7,910
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする