OTC
サービス4点セット(100組入)
1セットずつ入って使いやすいハンドル、シート、足元、シフトノブに使えるポリ製カバー4点セットです。
用途
自動車整備、販売、展示車用など
材質
ポリエチレン、高密度ポリエチレン+炭酸カルシウム、EVA原料+特殊伸縮原料+抗菌脱臭剤
厚さ(mm)
ハンドルカバー:0.035、ピッタットガード(足元マット):0.045、シートカバー:0.023、シフトブレーキカバー:0.04
寸法(幅W×高さH)(mm)
ピッタットガード(足元マット):420×530、シートカバー:800×1460、シフトブレーキカバー:130×170
適合ハンドル径(Φmm)
380迄
内容量
1セット(100組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31178299
PN-1
¥
14,160
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください