OTC
ピタットガード
ロールタイプでコンパクト。展示車、整備車の足元汚れ防止に。破れにくく水、油等も染み込みません。裏面は滑り止め加工済みです。
用途
自動車整備、販売、展示車用など
材質
高密度ポリエチレン+炭酸カルシウム
厚さ(mm)
0.045
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×530
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
枚数
内箱寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31178308
R11-B
1セット(500枚)
500枚巻
H170×W600×D165
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
31178317
R11-C
1セット(200枚)
200枚巻
H115×W550×D115
¥
5,140
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
31178326
R1-9P
1セット(50枚)
50枚巻
H100×W440×D100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください