OTC
タイヤ保管袋無地 100枚入 ステッカー(25枚)付
タイヤの切り替え時期に重宝するタイヤ保管袋です。25台分のタイヤを保管できます。位置記入の手間を省く位置シール付。
用途
自動車整備など
材質
高密度ポリエチレン
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
寸法(高さH×幅W)(mm)
内箱寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31178369
D-5MA
0.022
M
1100×760
H630×W460×D80
¥
5,520
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
31178378
D-5LA
0.027
L
1250×950
H700×W590×D80
¥
10,470
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください