LED バック球

LED バック球 - IPFLED バック球 - IPFLED バック球 - IPF

IPF史上最高峰全光束1600lm※!
瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間にクリアな後方視界を提供。
IPFが誇る最高峰バックランプバルブ誕生!(※T16は1300lm)

用途バック球色温度(K)6500内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
バルブ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31178886701BL1600T20
5,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
31178904702BL1600S25
5,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
31178920703BL1300T16
5,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする