軽量・コンパクトなオフロードランプ重量わずか320gと軽量・コンパクトモデルなので様々な場所へ装着が可能。ドライビングフォグランプとして必要充分な明るさ1,400lm(ルーメン)最高光度も9,200cd(シリコンガード装着時)と、ヘッドランプ並の明るさを実現。シリコンガード無:13,600cd/シリコンガード有9,200cd10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製防水コネクターを使用。