カビナイト もこもこ泡クリーナーST

カビナイト もこもこ泡クリーナーST - 飛雄商事

1回ずつの便利な分包タイプ
酸素活性剤いりで、強力に洗浄・除菌・消臭・防カビの4役。
強力発砲により手の届かないパイプの奥まで泡が届いて洗浄・消臭
排水パイプ内の汚れに泡がしっかり付着し、汚れを浮剥がして洗浄します。
お休み前に投入し、翌朝まで投入するとよりキレイに洗浄できます。

用途シンク・お風呂・洗面台、トイレ、三角コーナーなどのつけ置き洗浄成分過炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、界面活性剤4%、質量(g)200寸法(cm)7.2×19×3、分包袋:8×10標準使用量1回あたり1包(45g)2週間に1度を目安にお使いください。内容量1箱(45g×4包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31188284672319
800
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする