曜日別特売

カビナイト 泡が立たない洗濯槽クリーナーST

カビナイト 泡が立たない洗濯槽クリーナーST - 飛雄商事

界面活性剤・塩素成分不使用で人にも環境にも優しい。7種の成分配合で短時間でもしっかり洗浄
酸素の働きで、洗浄と同時に除菌・消臭もできます。
泡が立たないのですすぎが簡単な節水タイプ
洗濯槽のサイズに合わせて使用量が選べる分包袋タイプ
無香料タイプ

用途洗濯槽用成分過炭酸ナトリウム、珪酸塩、炭酸塩、クエン酸塩、ホウ素、ホタテ焼成カルシウム、タンパク分解酵素質量(g)220寸法(cm)7.2×19×3、分包袋:8×10内容量1箱(50g×4包)
注意
※対応洗濯機:全自動洗濯機(一槽・ドラム式・ステンレス曹・プラスチック曹・乾燥機能付き)、二曹式洗濯機
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31188300662303
550
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする