アドテック
DDR5-4800 RDIMM 80bit
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)RDIMM 80bit/ADS4800D-Rシリーズ。
規格
DDR5-4800
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイス
RDIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31192798
ADS4800D-R16GSBT4
16GB 4枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
31192789
ADS4800D-R16GSBTW
16GB 2枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
31192859
ADS4800D-R32GDBT4
32GB 4枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
31192850
ADS4800D-R32GDBTW
32GB 2枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
31192825
ADS4800D-R32GSAT4
32GB 4枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
31192816
ADS4800D-R32GSATW
32GB 2枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
31192886
ADS4800D-R64GDAT4
64GB 4枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
31192877
ADS4800D-R64GDATW
64GB 2枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください