曜日別特売

窓付きタイプヘアーカッター

窓付きタイプヘアーカッター - マクセルイズミ

ショートアタッチメント(3~36mm)とロングアタッチメント(37~70mm)のついたヘアカッター。女性でも楽にカットのできる持ちやすいスリムボディです。
ダイヤル式刈高調整で、アタッチメントの付け替え無しで操作でき手間なく快適です。
本体は丸洗いOK、いつでも気持ちの良い使い心地です。

付属品ショートアタッチメント、ロングアタッチメント、スキ刈アタッチメント、オイル、掃除ブラシ、電源アダプター、ヘアーアレンジメントシート質量(g)約147電源(V)充電・交流式(AC100-240・50/60Hz)消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.6×38.8×178.7刃の種別鋭角刃でクリーンカット充電時間(時間)約8使用可能時間(分間)約40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本商品は2mmのカットはできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31193760HC-FW26-R
オープン
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする