THERMOS(サーモス)
真空断熱スープジャー
容量200mでプラス1品にちょうど良い!
口当たりの良い、丸みを帯びた金属製飲み口
フタ・パッキンは食洗機OK
持ち運びやすいコンパクトサイズ
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
200
エコマーク認定
認定
本体質量(g)
100
寸法(cm)
7×7×10.5
保温効力(℃)
55以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)
口径(Φcm)
4.9
エコマーク認定番号
10 146 010
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31195729
JBZ-201 DBW
ダークブラウン
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
4日以内出荷
31195738
JBZ-201 IV
アイボリー
オープン
取扱い終了
31195747
JBZ-201 PL
パープル
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください