THERMOS(サーモス)
真空断熱スープジャー
スープジャー初!金属本体・フタともに食洗機対応
クリックオープン構造で開けやすい
洗浄後の水滴が残りにくい内フタ形状
分解出来て隅々まで洗いやすい
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン:シリコーンゴム / シールパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定
認定
本体質量(g)
300
エコマーク認定番号
10 146 010
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
寸法(cm)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31195914
JEB-300 BEP
ベージュピンク
300
9.5×9.5×12
55以上(6時間)
12以下(6時間)
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
10日以内出荷
31195930
JEB-400 KKI
カーキ
400
10×10×13
59以上(6時間)
11以下(6時間)
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
10日以内出荷
31195939
JEB-400 BEP
ベージュピンク
400
10×10×13
59以上(6時間)
11以下(6時間)
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
10日以内出荷
31195957
JEB-500 NB
ネイビーブルー
500
10.5×10.5×13.5
61以上(6時間)
11以下(6時間)
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
10日以内出荷
31195905
JEB-300 KKI
カーキ
300
9.5×9.5×12
55以上(6時間)
12以下(6時間)
オープン
取扱い終了
31195948
JEB-500 KKI
カーキ
500
10.5×10.5×13.5
61以上(6時間)
11以下(6時間)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください